BALDOR MOTOR EBM2513T 三相ブレーキモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、15 馬力、ODP、254T フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンプ | 37.4-35.4/17.7 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 171LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 254T |
全負荷トルク | 44.6LB-FT |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 12# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 7.27アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 15 |
相 | 3 |
力率 | 86 |
リビジョン | B |
RPM | 1765 |
温度 立上り | 29度C |
タイプ | 3938M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 122.4 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM3116 | 1.1アンプ | 3.7-3.4/1.7 | 11.8LB-FT | 1 | 3 | 70 | N | 1725 | ¥298,187 | |
EBM3116T | 1.02アンプ | 3.3-3/1.5 | 15.8LB-FT | 1 | 3 | 70 | B | 1765 | ¥347,552 | |
EBM3154T | - | - | - | - | ph 3 | - | - | - | ¥385,764 | |
EBM3157T | - | - | - | - | ph 3 | - | - | - | ¥440,173 | |
EBM3211T | 2.43アンプ | 8.5-8.4/4.2 | 37.4LB-FT | 3 | 3 | 74 | B | 1765 | ¥540,128 | |
EBM3218T | 3.2アンプ | 13.6-12.8/6.4 | 52LB-FT | 5 | 3 | 81 | A | 1750 | ¥667,444 | |
EBM3248T | 3.2アンプ | 13.6-12.8/6.4 | 52LB-FT | 5 | 3 | 81 | A | 1750 | ¥573,601 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。