BALDOR MOTOR EBM3157T 三相ブレーキモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、2 馬力、ODP、145T フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
効率化 | 86.5% |
エンクロージャタイプ | ODP |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 145T |
全負荷アンペア | 5.8/2.9 |
HP | 2馬力 |
絶縁クラス | F |
IP評価 | 22/23 |
装着タイプ | フットマウント |
全体の長さ(Overall Length) | 16.37 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7/8 "」 |
熱保護 | 自動/手動OFF |
電圧 | 230 / 460 V |
重量 | 51ポンド |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM3116 | 1.1アンプ | 3.7-3.4/1.7 | 11.8LB-FT | 1 | 3 | 70 | N | 1725 | ¥298,187 | ||
EBM2513T | 7.27アンプ | 37.4-35.4/17.7 | 171LB-FT | 15 | 3 | 86 | B | 1765 | ¥1,393,577 | ||
EBM3116T | 1.02アンプ | 3.3-3/1.5 | 15.8LB-FT | 1 | 3 | 70 | B | 1765 | ¥347,552 | ||
EBM3154T | - | - | - | - | ph 3 | - | - | - | ¥385,764 | ||
EBM3211T | 2.43アンプ | 8.5-8.4/4.2 | 37.4LB-FT | 3 | 3 | 74 | B | 1765 | ¥540,128 | ||
EBM3218T | 3.2アンプ | 13.6-12.8/6.4 | 52LB-FT | 5 | 3 | 81 | A | 1750 | ¥667,444 | ||
EBM3248T | 3.2アンプ | 13.6-12.8/6.4 | 52LB-FT | 5 | 3 | 81 | A | 1750 | ¥573,601 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。