BALDOR MOTOR D2303 フラクショナル HP モーター、230V DC、1750 RPM、0.75 馬力、3 相、TEFC、56 フレーム
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
アイテム価格 | 直流電動機 |
アーマチュア電流 | 3.3 |
電機子電圧 | 230 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5000H03 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56 |
HP | .75 |
絶縁 | F |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 2 |
出力 | .75 |
リビジョン | V |
RPM | 1750 |
タイプ | 3428D |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 14.4 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | 電圧 | ブラシ | フレーム | HP | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1151 | 3413D | 3.2 | 115 | 115 | 2 / BP5000H03 | 56 | .33 | .33 | ¥802,233 | |
D1152 | 3420D | 4.8 | 115 | 115 | 2 / BP5000H03 | 56 | .5 | .5 | ¥542,454 | |
D1153 | 3428D | 6.6 | 115 | 115 | 2 / BP5000H03 | 56 | .75 | .75 | ¥638,581 | |
D1154 | 3535D | 8 | 115 | 115 | 2 / BP5000T07 | 56 | 1 | 1 | ¥734,090 | |
D2301 | 3513D | 1.7 | 230 | 230 | 2 / BP5000T15 | 56 | .33 | .33 | ¥527,927 | |
D2302 | 3420D | 2.1 | 230 | 230 | 2 / BP5000H03 | 56 | .5 | .5 | ¥558,836 | |
D2304 | 3535D | 4 | 230 | 230 | 2 / BP5000T15 | 56 | 1 | 1 | ¥734,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。