BALDOR MOTOR CEM2543T 三相オープンモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、50 hp、ODP、326TC フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 114/57 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 420LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 326TC |
全負荷トルク | 148LB-FT |
グリースタイプ | ポリレックスEM |
HP | 50 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 8# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 20.2アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 50 |
相 | 3 |
力率 | 87 |
リビジョン | E |
RPM | 1775 |
温度 立上り | 47 deg C |
タイプ | 4256M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 222.3 |
原産国 | US |
モデル | 絶縁クラス | アンプ | 内訳トルク | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2513T | - | 37.4-35.4/17.7 | 171LB-FT | - | 7.27アンプ | 04 | 15 | - | ¥1,264,237 | |
CEM2514T | - | 47/23.5 | 111LB-FT | - | 8.61アンプ | 02 | 20 | - | ¥1,280,492 | |
CEM2515T | - | 47/23.5 | 203LB-FT | - | 9.55アンプ | 04 | 20 | - | ¥1,372,323 | |
CEM2516T | - | 56/28 | 148LB-FT | - | 8.48アンプ | 02 | 25 | - | ¥1,506,935 | |
CEM2531T | - | 60/30 | 216LB-FT | - | 12.7アンプ | 04 | 25 | - | ¥1,760,467 | |
CEM2535T | - | 70/35 | 272LB-FT | - | 13.32アンプ | 04 | 30 | - | ¥1,899,638 | |
CEM2539T | - | 94/47 | 318LB-FT | - | 14.6アンプ | 04 | 40 | - | ¥2,500,811 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。