BALDOR MOTOR CEM2539T 三相オープンモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、40 hp、ODP、324TC フレーム
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 94/47 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 318LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 324TC |
全負荷トルク | 118LB-FT |
グリースタイプ | ポリレックスEM |
HP | 40 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 8# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 14.6アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 40 |
相 | 3 |
力率 | 85 |
リビジョン | F |
RPM | 1775 |
温度 立上り | 33度C |
タイプ | 4250M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 170.1 |
船高(cm) | 49.85 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.33 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | 絶縁クラス | アンプ | 内訳トルク | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2513T | - | 37.4-35.4/17.7 | 171LB-FT | - | 7.27アンプ | 04 | 15 | - | ¥677,530 | |
CEM2514T | - | 47/23.5 | 111LB-FT | - | 8.61アンプ | 02 | 20 | - | ¥686,243 | |
CEM2515T | - | 47/23.5 | 203LB-FT | - | 9.55アンプ | 04 | 20 | - | ¥735,456 | |
CEM2516T | - | 56/28 | 148LB-FT | - | 8.48アンプ | 02 | 25 | - | ¥807,597 | |
CEM2531T | - | 60/30 | 216LB-FT | - | 12.7アンプ | 04 | 25 | - | ¥943,468 | |
CEM2535T | - | 70/35 | 272LB-FT | - | 13.32アンプ | 04 | 30 | - | ¥1,018,054 | |
CEM2543T | - | 114/57 | 420LB-FT | - | 20.2アンプ | 04 | 50 | - | ¥1,457,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。