BALDOR MOTOR CEM2516T 三相オープンモーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、25 hp、ODP、256TC フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 56/28 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 148LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 256TC |
全負荷トルク | 37.2LB-FT |
HP | 25 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 12# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 8.48アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 25 |
相 | 3 |
力率 | 89 |
リビジョン | A |
RPM | 3515 |
温度 立上り | 57度C |
タイプ | 3938M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 98.55 |
船高(cm) | 44.29 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | 絶縁クラス | アンプ | 内訳トルク | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2513T | - | 37.4-35.4/17.7 | 171LB-FT | - | 7.27アンプ | 04 | 15 | - | ¥677,530 | |
CEM2514T | - | 47/23.5 | 111LB-FT | - | 8.61アンプ | 02 | 20 | - | ¥686,243 | |
CEM2515T | - | 47/23.5 | 203LB-FT | - | 9.55アンプ | 04 | 20 | - | ¥735,456 | |
CEM2531T | - | 60/30 | 216LB-FT | - | 12.7アンプ | 04 | 25 | - | ¥943,468 | |
CEM2535T | - | 70/35 | 272LB-FT | - | 13.32アンプ | 04 | 30 | - | ¥1,018,054 | |
CEM2539T | - | 94/47 | 318LB-FT | - | 14.6アンプ | 04 | 40 | - | ¥1,340,236 | |
CEM2543T | - | 114/57 | 420LB-FT | - | 20.2アンプ | 04 | 50 | - | ¥1,457,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。