BLUFF 30SYS7036Lポータブルヤードランプ30000lb36フィートの長さx70インチの幅x69インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルヤードランプ |
デッキ | スチールグレーティング |
負荷容量 | 30,000ポンド |
高さを下げた | 35 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 36ft。 |
全幅 | 70 " |
上げられた高さ | 69 " |
サイドレールの高さ | 8" |
使用可能な幅 | 64 " |
船の重量(kg) | 2709 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 1097.28 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 7326908588 |
モデル | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
25SYS8430 | 25,000ポンド | 30ft。 | 84 " | ¥6,669,191 | 見積依頼
|
30SYS7030 | 30,000ポンド | 30ft。 | 70 " | ¥6,612,368 | 見積依頼
|
30SYS8430 | 30,000ポンド | 30ft。 | 84 " | ¥6,935,360 | 見積依頼
|
25SYS7036L | 25,000ポンド | 36ft。 | 70 " | ¥6,726,016 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。