BLUFF
1968 年以来、Bluff Manufacturing は高品質のドックおよび倉庫設備の製造と設計を行ってきました。 米国テキサス州バーレソンに本社を置くこのブランドは、輸送および物流業界に利益をもたらしています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
マテリアルハンドリング フィルタ
ブラフについて
Bluff Manufacturing の広範なカタログには、ドック レベラー、ヤード スロープ、ホイール ライザー、ガード レール、ドック プレートとボードが含まれています。 ブランドの ガードレール 機械、電気パネル、工場内のオフィス、コンベヤー、工具入れ、受け入れドック、完成品、冷却装置の保護に使用されます。 粉体塗装仕上げが施されており、摩耗や傷に対する耐性が保証されています。 これらのレールは、特定のエリアに安全かつ迅速に短期間アクセスできるリフトアウト設計を備えています。 ブラフ ドックボード マテリアル ハンドリング アプリケーション用の荷積みドックと車両間の安全な移行を提供します。 これらのドックボードは、熱効率と耐食性を向上させるためにスチール/アルミニウム構造を採用しています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Bluff Manufacturing MPN は、同等の Vestil および Eagle モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等の Bluff Manufacturing 製品が用意されています。
発送
これらの Bluff Manufacturing 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 ダウンタイムを最小限に抑えるため、宅配便と航空貨物の両方に適しています。
主な商号
タフガード安全手すり
Tuff Guard 安全手すりは、人員、機械、通路、駐車場を保護します。 最大 10000 ポンド (時速 6 マイル) のフォークリフトの衝撃に耐えることができます。 これらのユニットには、プラスチック製のインサート キャップが装備されています ...続きを見る
ロードックレベラー
Lo-Dock Levelers は、低いドックを 20 インチまで持ち上げるために取り付けられています。 溶接せずに、コンクリートドックに簡単に取り付けることができます。 これらのレベラーは ANSI 規格に準拠しています。
よくある質問
Bluff Manufacturing ではどのような種類のドック ボードを提供していますか?
Bluff Manufacturing は、アルミニウムおよびスチール製のドック ボード、ドック プレート、レール ボードなど、さまざまなドック ボードを提供しています。 さまざまな荷積みドックや車両の構成に合わせて、さまざまなサイズと耐荷重が用意されています。
Bluff Manufacturing ドックボードの耐荷重はどのくらいですか?
Bluff Manufacturing のドック ボードの耐荷重は、ボードの種類とサイズに応じて 10000 ポンドから 20000 ポンドの範囲です。
Bluff Manufacturing ではどのようなタイプのヤード スロープを提供していますか?
このブランドは、スチール、アルミニウム、トラック搭載型ヤード スロープなど、さまざまなヤード スロープを提供しています。