BLUFF アルミニウム ドック プレート
形式 | モデル | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | サービスの高さの範囲 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B7236 | 10,329ポンド | 36 " | 72 " | 3" | 1 / 2 " | ¥231,695 | 見積依頼
|
A | B6024 | 11,788ポンド | 24 " | 60 " | 1" | 1 / 2 " | ¥120,415 | |
A | B7230 | 12,630ポンド | 30 " | 72 " | 2" | 1 / 2 " | ¥207,939 | 見積依頼
|
A | B4860 | 2604ポンド | 60 " | 48 " | 7" | 1 / 2 " | ¥219,431 | |
A | B6048 | 4268ポンド | 48 " | 60 " | 5" | 1 / 2 " | ¥251,827 | |
A | B3636 | 4461ポンド | 36 " | 36 " | 3" | 3 / 8 " | ¥113,713 | |
A | A3624 | 4720ポンド | 24 " | 36 " | 1" | 3 / 8 " | ¥77,713 | |
A | B6042 | 5832ポンド | 42 " | 60 " | 4" | 1 / 2 " | ¥207,873 | |
A | B4836 | 6265ポンド | 36 " | 48 " | 3" | 3 / 8 " | ¥145,821 | |
A | B6030 | 9505ポンド | 30 " | 60 " | 2" | 1 / 2 " | ¥152,940 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧制御
- 帯電防止ヒールグラウンドアセンブリ
- 車両部品の保護
- ダクトホース
- アーク保護ブランケット
- 延長コードとコンセントストリップ
- ヒューズ
- インターホンとスピーカー
- 構造フレーミングシステム
- ロータリーポンプ
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ギアベルトプーリー歯8mmピッチ
- NB ナット、ボールスプライン
- LAB SAFETY SUPPLY ピペット個別包装/バッグ
- DIXON メスコネクタ
- HOFFMAN サイドマウントアクセサリーレール
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、6-32 Unc Lh
- APOLLO VALVES 77CLF-800シリーズボールバルブ
- ALL GEAR パープル ヘイズ アーボリスト クライミング ライン
- KELCH コレットチャック