BLUFF B3636ドックプレートアルミニウム4461Lb 36 x 36 In
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
アイテム価格 | ドックプレート |
デッキ | ダイヤモンドトレッドプレート |
負荷容量 | 4461ポンド |
材料 | アルミニウム |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 36 " |
サービスの高さの範囲 | 3" |
厚さ | 3 / 8 " |
使用可能な幅 | 36 " |
船の重量(kg) | 36.29 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | サービスの高さの範囲 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4836 | 6265ポンド | 36 " | 48 " | 3" | 3 / 8 " | ¥145,821 | |
A3624 | 4720ポンド | 24 " | 36 " | 1" | 3 / 8 " | ¥77,713 | |
B4860 | 2604ポンド | 60 " | 48 " | 7" | 1 / 2 " | ¥219,431 | |
B6048 | 4268ポンド | 48 " | 60 " | 5" | 1 / 2 " | ¥251,827 | |
B7230 | 12,630ポンド | 30 " | 72 " | 2" | 1 / 2 " | ¥207,939 | 見積依頼
|
B7236 | 10,329ポンド | 36 " | 72 " | 3" | 1 / 2 " | ¥231,695 | 見積依頼
|
B6042 | 5832ポンド | 42 " | 60 " | 4" | 1 / 2 " | ¥207,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。