BALDOR MOTOR ANFL3507M オージェドライブモーター、115/230V、1800 RPM、0.75 馬力、単相、TEFC、1YZ フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アンプ | 8.2/4.1 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 5.7LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 48YZ |
全負荷トルク | 2.25LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 6#18,1#16#4TH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 2.7アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .75 |
相 | 1 |
力率 | 80 |
リビジョン | AB |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 81 deg C |
タイプ | 3428LC |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。