REELCRAFT デュアルペデスタルホースリール DP5000シリーズ
形式 | モデル | マックス。 圧力 | ホース | ホースエンド | マックス。 温度 | アウトレット | 全幅 | 圧力 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DP5600 OLP | - | いいえ | - | 210°F | 1/2 "NPT(F) | - | 500 psi | 37ポンド。 | ¥107,453 | 見積依頼
|
B | DP5450 OLP | - | 有り | 1/4 "NPT(M) | 150°F | 3/8 "NPT(F) | - | 300のプサイ | 37ポンド。 | ¥122,029 | |
A | DP5600OHP | - | いいえ | - | 210°F | 3/8 "NPT(F) | - | 5000のプサイ | 40ポンド。 | ¥175,800 | 見積依頼
|
A | DP5400 OLP | - | いいえ | - | 210°F | 3/8 "NPT(F) | - | 500 psi | 29ポンド。 | ¥104,393 | 見積依頼
|
A | DP5435 OLP | - | 有り | 1/4 "NPT(M) | 150°F | 3/8 "NPT(F) | - | 300のプサイ | 34ポンド。 | ¥110,513 | 見積依頼
|
C | DP5800OMP | - | いいえ | - | 210°F | 1/2 "NPT(F) | - | 3000のプサイ | 40ポンド。 | ¥156,417 | 見積依頼
|
C | DP5800 OLP | - | いいえ | - | 210°F | 1/2 "NPT(F) | - | 500 psi | 38ポンド。 | ¥127,513 | 見積依頼
|
B | DP5635 OLP | - | 有り | 1/4 "NPT(M) | 150°F | 1/2 "NPT(F) | - | 300のプサイ | 41ポンド。 | ¥112,292 | 見積依頼
|
C | DP5605 OLP | - | いいえ | - | 210°F | 1/2 "NPT(F) | - | 500 psi | 38ポンド。 | ¥118,333 | 見積依頼
|
B | DP5650 OLP | - | 有り | 1/4 "NPT(M) | 150°F | 1/2 "NPT(F) | - | 300のプサイ | 44ポンド。 | ¥118,134 | |
D | DP5835OMP | - | 有り | 1/2 "NPT(M) | 210°F | 1/2 "NPT(F) | - | 3000のプサイ | 54ポンド。 | ¥255,554 | 見積依頼
|
B | DP5835 OLP | - | 有り | 3/8 "NPT(M) | 150°F | 1/2 "NPT(F) | - | 300のプサイ | 52ポンド。 | ¥122,678 | 見積依頼
|
D | DP5635OHP | - | 有り | 3/8 "NPT(M) | 210°F | 3/8 "NPT(F) | - | 4800のプサイ | 43ポンド。 | ¥237,898 | 見積依頼
|
E | DP5835OMP1 | 3,250のプサイ | - | 1/2 "(M)NPT | 210度F | - | 9" | - | - | ¥153,349 | |
E | DP5635 OHP1 | 4,800のプサイ | - | 1/4 "(M)NPT | 210度F | - | 9" | - | - | ¥165,866 | |
E | DP5450 OLP1 | 300のプサイ | - | 1/4 "(M)NPT | 150度F | - | 9" | - | - | ¥111,602 | |
E | DP5835 OLP1 | 300のプサイ | - | 3/8 "(M)NPT | 150度F | - | 9" | - | - | ¥137,836 | |
E | DP5635 OLP1 | 300のプサイ | - | 1/4 "(M)NPT | 150度F | - | 8" | - | - | ¥106,898 | |
E | DP5435 OLP1 | 300のプサイ | - | 1/4 "(M)NPT | 150度F | - | 8" | - | - | ¥85,426 |
デュアルペデスタルホースリール、DP5000シリーズ
Reelcraft DP5000 シリーズ デュアルペデスタル ホース リールは、非溶接のインターロック ベースを備えているため、激しい振動に耐えることができ、トラックに搭載された用途に最適です。 これらのホース リールにはスチール製のガイド アームと、強度を高めるためにリブとガセットが刻印されたデュアル台座ベースが付いています。 これらのユニットは、ホースを希望の作業長さに便利に保持できる堅牢なラッチ機構を備えています。 逆巻きによるスプリングの損傷を防ぐクラッチ解除アーバーが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- HVAC請負業者サービスキット
- サブマージアーク溶接ワイヤ
- バルブのパージと充填
- 誘導
- ガスケットカッターアクセサリー
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 燃焼試験
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 水処理
- GKS-PERFEKT 汎用ドリー
- KOMELON 磁気チップ巻尺
- LOVEJOY キー溝付きLCタイプハブ、メートル法の穴
- SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK、30mmモーメンタリ2ポジション非照光式押しボタン
- DIXON レデューサーカプラー
- APOLLO VALVES 77CLF-100シリーズボールバルブ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 1/2 インチ、両端ネジ付き
- WHEATON 料理
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、180 チェーン
- GROVE GEAR クイル入力インラインヘリカル減速機、R827 サイズ