REELCRAFT DP5450 OLP1 ホースリール 一般産業用 300 Psi
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | 一般、産業 |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 1/4 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
ホース材質 | PVC |
ホースアウトレット(In。) | 1/4 "(M)NPT |
住宅資材 | 鋼 |
ラッチ | 防振、セルフロック |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
全体の高さ | 16.38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.375 " |
全幅 | 9" |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | アフラス |
スイベル素材 | ニッケルメッキ鋼 |
船の重量(kg) | 18.1 |
船高(cm) | 54.1 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | ホース | ホースエンド | マックス。 温度 | アウトレット | 全幅 | 圧力 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP5435 OLP1 | 300のプサイ | - | 1/4 "(M)NPT | 150度F | - | 8" | - | - | ¥85,426 | ||
DP5635 OLP1 | 300のプサイ | - | 1/4 "(M)NPT | 150度F | - | 8" | - | - | ¥106,898 | ||
DP5835 OLP1 | 300のプサイ | - | 3/8 "(M)NPT | 150度F | - | 9" | - | - | ¥137,836 | ||
DP5835OMP1 | 3,250のプサイ | - | 1/2 "(M)NPT | 210度F | - | 9" | - | - | ¥153,349 | ||
DP5635 OHP1 | 4,800のプサイ | - | 1/4 "(M)NPT | 210度F | - | 9" | - | - | ¥165,866 | ||
DP5635OHP | - | 有り | 3/8 "NPT(M) | 210°F | 3/8 "NPT(F) | - | 4800のプサイ | 43ポンド。 | ¥237,898 | 見積依頼
| |
DP5835 OLP | - | 有り | 3/8 "NPT(M) | 150°F | 1/2 "NPT(F) | - | 300のプサイ | 52ポンド。 | ¥122,678 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。