LOVEJOY LC タイプ ハブ、キー溝付き、メートル単位の穴
形式 | モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | 材料 | 公称トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514458560 | LC095 | 19 mm | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | 25.4 mm | 53.59 mm | 焼結鉄 | 21.92 Nmで | ¥5,292 | |
A | 68514458575 | LC190 | 28 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | 49.28 mm | 114.3 mm | 焼結鉄 | 195.24 Nmで | ¥31,675 |
キー溝付きLCタイプハブ、メートル法の穴
Lovejoy LC スタイルジョーカップリングは、ギアボックス、電動ポンプ、モーター、コンプレッサー、ブロワーのシャフトのミスアライメントと動力伝達に対応するように設計されています。 これらのジョーカップリングは、メンテナンスが容易な半径方向に取り外し可能なスナップラップエラストマー、中心要素を所定の位置にしっかりと保持するカラーアタッチメント、エラストマーが破損した場合でも安全に動作できる焼結鉄構造を備えています。 これらのカップリングは、5000 rpm および 9000 rpm の速度定格で利用できる幅広い範囲からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーションセンサー
- ファンと制限の制御
- ケーブルプラー
- フロアボックスカバー
- ロッドおよびピストンシール
- レンチ
- 配送用品
- 室内空気質
- セキュリティアラームと警告
- オイルクーラー
- E JAMES & CO スポンジロール、ネオプレン
- HUBBELL PREMISE WIRING FSPアダプターパネル
- EDWARDS SIGNALING デュアルプロジェクターホーン
- APOLLO VALVES ビーニー
- GRUVLOK 亜鉛メッキされたパイプねじ山還元ラテラル
- TECHNIKS クーラントナット
- BRISKHEAT ケーブル
- REELCRAFT バックアップリング
- LINN GEAR スプリットカラー
- GROVE GEAR NH シリーズ、852 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム減速機