入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LCタイプハブ |
ジョーズの数 | 3 |
約退屈させる | 74.68 mm |
チューブ径 | 28 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | LC190 |
カップリングタイプ | LC |
ディメンションCBD | 127.25 mm |
寸法G | 25.4 mm |
寸法SL | 22.35 mm |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 1200 RPM | 32.4hp |
HP定格@ 1800 RPM | 49hp |
HP定格@ 3600 RPM | 97.2馬力 |
ハブスタイル | 2 |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 8のミリメートル×3.3ミリメートル |
キー溝のサイズ | 8のミリメートル×3.3ミリメートル |
キー溝の幅 | 8のミリメートル×3.3ミリメートル |
ボアを通る長さ | 49.28 mm |
材料 | 焼結鉄 |
マックス。 退屈させる | 54 mm |
マックス。 スピード | 5000回転 |
最小退屈させる | 19 mm |
慣性モーメントWR2 | 39.256ポンドインチ平方 |
公称トルク | 195.24 Nmで |
あごの数 | 3 |
外径 | 114.3 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 123.95 mm |
1,200rpmでの定格HP | 32.4馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 49馬力 |
1000rpmでの定格HP | 2.7 kW |
測定システム | メトリック |
船の重量(kg) | 3.15 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | 材料 | 公称トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458560 | LC095 | 19 mm | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | 25.4 mm | 53.59 mm | 焼結鉄 | 21.92 Nmで | ¥5,292 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。