PLASTEC P30ST6P075 Plastec ブロワー、ダイレクトドライブフォワードカーブ、ホイール径 11.875 インチ、3/4 馬力、3 相
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
ブロワーRPM | 1140 RPM |
CFM @ 0.500インチSP | 1000 |
CFM @ 0.750インチSP | 1500 |
CFM @ 1.000インチSP | 1500 |
CFM @ 1.250インチSP | 1100 |
dBA @ 5フィート | 44 dBA |
深さ | 21.2 " |
全負荷アンペア | 3.02 / 1.51A |
高さ | 36.05 " |
ハウジング仕上げ | ポリプロピレン |
住宅資材 | ポリプロピレン |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
入口径 | 10.75 " |
最大周りの派遣社員。 | -13度F |
最大入口温度 | 140度F |
モーターフレーム | 90 |
モーターHP | 3 / 4 hp |
モーターRPM | 1140 RPM |
アウトレット径 | 10.75 " |
相 | 3 |
回転 | CCW |
軸径 | 24 mm |
電圧 | 230 / 460V |
ホイール直径 | 11.875 " |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
ホイールの幅 | 6.5 " |
原産国 | USA |
モデル | CFM @ 1.250インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 2.000インチSP | CFM @ 2.500インチSP | dBA @ 5フィート | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P15SS2P050 | 500 | 3450 RPM | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 17.04 " | ¥435,425 | 見積依頼
|
P15SS4P033 | - | 1725 RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | ¥435,622 | 見積依頼
|
P15SS6P025 | - | 1140 RPM | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04 " | ¥487,292 | 見積依頼
|
P15ST2P050 | 500 | 3450 RPM | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 15.77 " | ¥425,641 | 見積依頼
|
P15ST4P033 | - | 1725 RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | ¥426,938 | 見積依頼
|
P15ST6P025 | - | 1140 RPM | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04 " | ¥476,087 | 見積依頼
|
P20SS4P033 | 500 | 1725 RPM | - | - | - | - | 56 dBA | 18.22 " | ¥494,581 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。