PLASTEC P15ST6P025 ブロワー、ダイレクトドライブフォワードカーブ、ホイール径 6 インチ、1/4 馬力モーター、3 相
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
ブロワーRPM | 1140 RPM |
CFM @ 0.125インチSP | 175 |
CFM @ 0.200インチSP | 125 |
dBA @ 5フィート | 43 dBA |
深さ | 17.04 " |
全負荷アンペア | 1.33 / 0.62A |
高さ | 21.85 " |
ハウジング仕上げ | ポリプロピレン |
住宅資材 | ポリプロピレン |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
入口径 | 4.92 " |
最大周りの派遣社員。 | -13度F |
最大入口温度 | 140度F |
モーターフレーム | 71 |
モーターHP | 1 / 4 hp |
モーターRPM | 1140 RPM |
アウトレット径 | 4.47 " |
相 | 3 |
回転 | CCW |
軸径 | 14 mm |
電圧 | 230 / 460V |
ホイール直径 | 6" |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
ホイールの幅 | 3.38 " |
船の重量(kg) | 8.55 |
原産国 | USA |
モデル | CFM @ 1.250インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 2.000インチSP | CFM @ 2.500インチSP | dBA @ 5フィート | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P15SS2P050 | 500 | 3450 RPM | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 17.04 " | ¥435,425 | 見積依頼
|
P15SS4P033 | - | 1725 RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | ¥435,622 | 見積依頼
|
P15SS6P025 | - | 1140 RPM | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04 " | ¥487,292 | 見積依頼
|
P15ST2P050 | 500 | 3450 RPM | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 15.77 " | ¥425,641 | 見積依頼
|
P15ST4P033 | - | 1725 RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | ¥426,938 | 見積依頼
|
P20SS4P033 | 500 | 1725 RPM | - | - | - | - | 56 dBA | 18.22 " | ¥494,581 | 見積依頼
|
P20ST4P033 | 500 | 1725 RPM | - | - | - | - | 56 dBA | 20 " | ¥488,730 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。