REELCRAFT DP5450 OLP デュアルペデスタルホースリール、内径 1/4 インチ、300 Psi、ホース長 50 フィート
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ホース | 有り |
ホースエンド | 1/4 "NPT(M) |
ホースID | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 0.475 " |
インレット | 1/2 "NPT(F) |
マックス。 温度 | 150°F |
アウトレット | 3/8 "NPT(F) |
圧力 | 300のプサイ |
重量 | 37ポンド。 |
船の重量(kg) | 16.65 |
モデル | マックス。 圧力 | ホース | ホースエンド | マックス。 温度 | アウトレット | 全幅 | 圧力 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP5435 OLP1 | 300のプサイ | - | 1/4 "(M)NPT | 150度F | - | 8" | - | - | ¥85,426 | |
DP5450 OLP1 | 300のプサイ | - | 1/4 "(M)NPT | 150度F | - | 9" | - | - | ¥111,602 | |
DP5635 OLP1 | 300のプサイ | - | 1/4 "(M)NPT | 150度F | - | 8" | - | - | ¥106,898 | |
DP5835 OLP1 | 300のプサイ | - | 3/8 "(M)NPT | 150度F | - | 9" | - | - | ¥137,836 | |
DP5835OMP1 | 3,250のプサイ | - | 1/2 "(M)NPT | 210度F | - | 9" | - | - | ¥153,349 | |
DP5635 OHP1 | 4,800のプサイ | - | 1/4 "(M)NPT | 210度F | - | 9" | - | - | ¥165,866 | |
DP5635OHP | - | 有り | 3/8 "NPT(M) | 210°F | 3/8 "NPT(F) | - | 4800のプサイ | 43ポンド。 | ¥237,898 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。