DURHAM MANUFACTURING 現場保管ボックス
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JSC-193218-94T-D719 | 17.88 " | 32 " | 5立方フィート | 19 " | ¥106,172 | |
B | JSC-246023-94T-D720 | 22.875 " | 60 " | 20立方フィート | 24 " | ¥154,258 | |
C | JSC-244828-94T-D720 | 27.875 " | 48 " | 16立方フィート | 24 " | ¥144,472 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 配送ラベルとテープディスペンサー
- 加熱ケーブルアクセサリ
- 彫刻ツール
- IR温度計付きRHメーター
- 制御変圧器
- パイプとチューブ
- エンジン駆動ポンプ
- 非電気的特性のテスト
- 屋内備品
- エンクロージャ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 表面実装安全シュラウド レセプタクル、2 / 3 / 4 極
- MILLER ELECTRIC 消耗品キット
- EQUIPTO 棚板と標準扉付き収納キャビネット
- CELLTREAT ファンネルブフナー磁器
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 密閉型配線済みリレー、15 A
- BUSSMANN JCIシリーズ中電圧ヒューズ
- GENERAL PIPE CLEANERS Uカッター
- HOFFMAN 亜鉛メッキ十字継手
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-14 Unf Lh
- LABELMASTER 危険物除外数量ラベル