DURHAM MANUFACTURING JSC-246023-94T-D720現場収納ボックス、容量20立方フィート、サイズ60 x 24 x 22-3 / 4インチ、灰色
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
アイテム価格 | ストレージボックス |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 22.875 " |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 20立方フィート |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 188.57 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSC-193218-94T-D719 | 17.88 " | 32 " | 5立方フィート | 19 " | ¥106,172 | ||
JSC-244828-94T-D720 | 27.875 " | 48 " | 16立方フィート | 24 " | ¥144,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。