DURHAM MANUFACTURING JSC-244828-94T-D720現場収納ボックス、容量16立方フィート、サイズ48 x 24 x 27-13 / 16インチ、灰色
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレージボックス |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 27.875 " |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 16立方フィート |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 173.44 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSC-193218-94T-D719 | 17.88 " | 32 " | 5立方フィート | 19 " | ¥106,172 | ||
JSC-246023-94T-D720 | 22.875 " | 60 " | 20立方フィート | 24 " | ¥154,258 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。