BUSSMANN 高速半導体ヒューズ: KAC シリーズ
形式 | モデル | 直径 | ヒューズアンプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | KAC-70 | 1" | 70 | 5" | ¥24,027 | |
B | KAC-100 | 1" | 100 | 5" | ¥24,027 | |
B | KAC-125 | 1.5 " | 125 | 5 9 / 64 " | ¥35,459 | |
C | KAC-150 | 1.5 " | 150 | 5 9 / 64 " | ¥55,143 | |
A | KAC-200 | 1.5 " | 200 | 5 9 / 64 " | ¥35,459 | |
C | KAC-250 | 2" | 250 | 6.187 " | ¥86,071 | |
C | KAC-300 | 2" | 300 | 6.187 " | ¥93,408 | |
D | KAC-400 | 2" | 400 | 6.187 " | ¥53,609 | |
E | KAC-500 | 2.5 " | 500 | 6.25 " | ¥93,119 | |
C | KAC-600 | 2.5 " | 600 | 6.25 " | ¥155,416 | |
F | KAC-30 | 9 / 16 " | 30 | 2.875 " | ¥9,675 | |
G | KAC-20 | 9 / 16 " | 20 | 2.875 " | ¥9,675 | |
H | KAC-25 | 9 / 16 " | 25 | 2.875 " | ¥9,675 | |
H | KAC-60 | 13 / 16 " | 60 | 4.375 " | ¥20,045 |
高速半導体ヒューズ:KACシリーズ
Bussmann 高速半導体ヒューズ (KAC シリーズ) は、過負荷や短絡にさらされると瞬時に開く、速断型の非表示半導体ヒューズです。 これらは速断半導体ヒューズとも呼ばれ、電流の流れの変化に非常に敏感で、一時的な過負荷電流や電力サージを許容しません。 これらの半導体ヒューズにはヒューズ切れを識別するためのインジケータが設けられていないため、表示用ヒューズブロックやカバーと組み合わせて使用される場合があります。 これらの UL 認定半導体ヒューズは、可変速ドライブ、無停電電源装置 (UPS)、電力整流器、その他のパワー エレクトロニクス アプリケーションにおけるダイオードやサイリスタなどのソリッド ステート コンポーネントに過電流保護を提供します。 これらの Bussmann 速断ヒューズは、直径 9/16、13/16、1、1.5、2、2.5 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェーンコンテナ
- 緩い吸収剤
- 緊急洗眼ステーション
- カーボンフィルター
- 地下エンクロージャーカバー
- 懐中電灯
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- スリング
- ドラムとバレルポンプ
- BRADLEY スプレーヘッドアセンブリ
- CONDOR カーペット敷きのエントランスランナー
- WISS 板金折りたたみツール
- VULCAN HART エレメント、3.75KW
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブレギュラースタイル、スピゴット、EPDM
- MARTIN SPROCKET 881シリーズストックボアタイプコンベヤスプロケット、半鋼
- FANTECH 1SDE 30 シリーズ標準デューティ壁排気ファン
- SMC VALVES グリッパー
- VESTIL H シリーズ ポータブル油圧機器キット
- BROWNING B シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、3 溝付き