入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源の切り替え |
校正証明書 | いいえ |
接続 | バナナプラグ |
現在の制限 | 定電流動作 |
ディスプレイ | デュアルLED |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力電圧 | 100-240 VAC |
ライン規制 | 20mV以上 |
ラインボルト規制 | 20mV以上 |
負荷調整 | 50mV以上 |
メータータイプ | デジタル |
出力電流 | 5A |
出力ボルト(DC) | 60V |
保護 | 過負荷、過電圧、過熱 |
リップルボルト規制 | 5mV以上 |
船の重量(kg) | 3.11 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8504409530 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。