YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8&HSS、4枚刃レギュラーレングスセンターカッティング
形式 | モデル | 直径 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07426 | 1" | 2" | 4.5 " | 1" | ¥15,268 | |
A | 07422 | 1" | 1.875 " | 4.125 " | 3 / 4 " | ¥14,987 | |
A | 07420 | 1" | 1.875 " | 4" | 5 / 8 " | ¥14,987 | |
A | 07321 | 1 / 2 " | 1.25 " | 3.25 " | 1 / 2 " | ¥6,009 | |
A | 07320 | 1 / 2 " | 1" | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | ¥6,009 | |
A | 07297 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 2.437 " | 3 / 8 " | ¥3,672 | |
A | 07358 | 3 / 4 " | 1.625 " | 3.75 " | 5 / 8 " | ¥11,406 | |
A | 07357 | 3 / 4 " | 1.625 " | 3.625 " | 1 / 2 " | ¥10,916 | |
A | 07359 | 3 / 4 " | 1.625 " | 3.875 " | 3 / 4 " | ¥10,622 | |
A | 07305 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥4,171 | |
A | 07293 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 2.375 " | 3 / 8 " | ¥4,173 | |
A | 07337 | 5 / 8 " | 1.625 " | 3.75 " | 5 / 8 " | ¥8,313 | |
A | 07336 | 5 / 8 " | 1.375 " | 3.375 " | 1 / 2 " | ¥9,171 | |
A | 07301 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥3,733 | |
A | 07291 | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 2.375 " | 3 / 8 " | ¥3,982 | |
A | 07391 | 7 / 8 " | 1.875 " | 4.125 " | 3 / 4 " | ¥13,665 | |
A | 07394 | 7 / 8 " | 1.875 " | 4.125 " | 7 / 8 " | ¥13,665 | |
A | 07312 | 7 / 16 " | 1" | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | ¥5,559 | |
A | 07295 | 7 / 32 " | 9 / 16 " | 2.437 " | 3 / 8 " | ¥4,171 | |
A | 07299 | 9 / 32 " | 11 / 16 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥3,982 | |
A | 07303 | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥3,982 | |
A | 07308 | 13 / 32 " | 1" | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | ¥5,559 | |
A | 07316 | 15 / 32 " | 1" | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | ¥5,559 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ギア
- ディスペンサー
- 一時的な緊急避難所
- 水接触表示テープ
- 糸のこ盤
- 構造
- 仕上げ用品
- プーラーとセパレーター
- タイヤとホイール
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- BRADY パイプマーカー、サニタリー下水道
- EDSAL 収納キャビネット、標準扉
- GAMBER-JOHNSON ディスプレイマウントブラックスチール
- SUPER-STRUT C747シリーズビームアタッチメント
- PASS AND SEYMOUR ラディアントシリーズ単極/三方常夜灯
- COOPER B-LINE タイプ 12 フランジ/壁面取り付け切断エンクロージャ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 16-20 Un
- EATON プリングルシリーズのクランプ機構
- VESTIL HOP-LP シリーズ ロー プロファイル パーツ ホッパー
- ML KISHIGO GF184 高視認性ベスト