MAYHEW TOOLS ベアリングレースパンチ
形式 | モデル | 16進法 | 長さ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 24551 | 1/2 | 14 " | 9/16 | ¥6,542 | |
B | 24548 | 3/8 | 6" | 7/16 | ¥4,753 | |
C | 24549 | 7/16 | 10 " | 1/2 | ¥5,692 | |
D | 24550 | 9/16 | 20.5 mm | 5/8 | ¥7,985 |
ベアリングレースパンチ
メイヒューベアリングレースパンチは、機械および自動車修理用途のベアリングレースを取り外すために設計されています。 それらは、曲げ/破損を防ぎながら衝撃に耐えるための熱処理鋼構造と、高い耐摩耗性を提供するための黒色酸化物仕上げを特徴としています。 7 / 16、9 / 16、5 / 8、1 / 2インチのチップサイズで利用可能なこれらのハンドヘルドパンチの幅広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレインリリーフコネクタ
- 家中ファン
- 成形および表面ストリッピングホイール
- スプレーガンカップ
- サントプレンチューブ
- 研磨バンドとロール
- オフィス家具
- 家具
- 熊手と栽培ツール
- スターターとコンタクター
- WEILER 4-1 / 2 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大12,500 RPM
- MILWAUKEE VALVE スプリングチェックバルブ
- ALLIANCE HOSE & RUBBER ダストキャップ、ハンドルカムとグルーブカップリング、ガラス充填ポリプロピレン、メス
- GENERAL ELECTRIC ハンドルタイ
- MILLER ELECTRIC ピストルグリップガン
- 3M 交換用フォームガスケット
- COOPER B-LINE タイプ4X両開きドアデュアルアクセス自立型グラウンドマウントエンクロージャー
- EATON アーク フラッシュ リレー ポイント センサー
- REMCO 6インチミニハンドル
- WEG 電気モーター、40馬力