AUTO DOLLY M998035-iスチール12W x 16Lインチ
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
アイテム価格 | 大型オートドリー シングル |
終了 | パワードコーティング |
吊り上げ能力 | 2500ポンド |
材料 | 鋼 |
サイズ | 12W x 16L x 4 "H |
タイプ | ヘビーデューティ |
のために使用される | 自動車、材料、機械を移動するためのマテリアルハンドリング台車 |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 吊り上げ能力 | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M998002-i | オートドーリー シングル | 1500ポンド | 12W x 16L x 3 "H | スタンダード | ¥23,872 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。