入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミュージックワイヤー |
ポンドあたりのフィート。 | 3096 |
材料 | タイプ302スプリング焼き戻し、フルハード、ステンレス鋼 |
最小 抗張力 | 318,000のプサイ |
パック数 | 1 |
パッケージ型式 | ディスペンサーボックス |
パッケージの重量 | 1ポンド。 |
厚さ | 0.011 "/ 0.279ミリメートル |
厚さの許容 | +/- 0.0003 " |
全長 | 3096ft。 |
ワイヤーゲージ番号 | 2 |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 7223001031 |
原産国 | TW |
モデル | 最小 抗張力 | 厚さ | 厚さの許容 | 全長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29006 | 325,000のプサイ | 0.006 "/ 0.152ミリメートル | +/- 0.0002 " | 10,404 ' | ¥103,566 | |
29007 | 325,000のプサイ | 0.007 "/ 0.178ミリメートル | +/- 0.0002 " | 7644ft。 | ¥80,699 | |
29008 | 325,000のプサイ | 0.008 "/ 0.203ミリメートル | +/- 0.0003 " | 5853ft。 | ¥69,942 | |
29009 | 325,000のプサイ | 0.009 "/ 0.229ミリメートル | +/- 0.0003 " | 4624ft。 | ¥56,153 | |
29010 | 320,000のプサイ | 0.010 "/ 0.254ミリメートル | +/- 0.0003 " | 3746ft。 | ¥47,410 | |
29012 | 316,000のプサイ | 0.012 "/ 0.305ミリメートル | +/- 0.0004 " | 2601ft。 | ¥46,516 | |
29013 | 314,000のプサイ | 0.013 "/ 0.330ミリメートル | +/- 0.0004 " | 2217ft。 | ¥43,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。