AUTO DOLLY M998002-iスチール12W x 16Lインチ
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
アイテム価格 | オートドーリー シングル |
終了 | パワードコーティング |
吊り上げ能力 | 1500ポンド |
材料 | 鋼 |
サイズ | 12W x 16L x 3 "H |
タイプ | スタンダード |
のために使用される | 自動車、材料、機械を移動するためのマテリアルハンドリング台車 |
船の重量(kg) | 7.9 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 吊り上げ能力 | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M998035-i | 大型オートドリー シングル | 2500ポンド | 12W x 16L x 4 "H | ヘビーデューティ | ¥30,162 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。