ATP PU38BG チューブ 外径 3/8 インチ、長さ 250 フィート グリーン
アイテム:AC2QGV
モデル: PU38BG相互参照:2LZJ2
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 600のプサイ |
色 | グリーン |
硬度 | ショアA:98 |
内部径 | 1 / 4 " |
長さ | 250ft。 |
材料 | ポリウレタン |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 3 / 8 " |
公差 | +0.004から-0.004 " |
タイプ | 押し出されました |
真空定格 | 28水銀柱インチ |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 4.04 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外径 | 破裂圧力 | 色 | 公差 | タイプ | 壁の厚さ | 硬度 | 内部径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CTF9 | 1 / 4 " | 540 PSI | レッド | +0.004から-0.004 " | スタンダード | 3 / 64 " | ショアA98 | 5 / 32 " | ¥6,931 | ||
1CTG5 | 1 / 4 " | 540 PSI | イエロー | +0.004から-0.004 " | スタンダード | 3 / 64 " | ショアA98 | 5 / 32 " | ¥6,931 | ||
PU06MAY | 6 mm | 540 PSI | イエロー | +0.004から-0.004 " | メトリック | 0.039 " | ショアA98 | 4 mm | ¥11,130 | ||
1CTH2 | 6 mm | 540 PSI | レッド | +0.004から-0.004 " | メトリック | 0.039 " | ショアA98 | 4 mm | ¥5,393 | ||
1PBL9 | 5 / 32 " | 200 PSI | ブラック | +/- 0.004 " | スタンダード | 1 / 32 " | ショアA98 | 3 / 32 " | ¥3,385 | ||
1PBN7 | 1 / 4 " | 180のプサイ | クリアブルー | +/- 0.004 " | スタンダード | 3 / 64 " | ショアA98 | 5 / 32 " | ¥15,036 | ||
1PBP8 | 1 / 4 " | 180のプサイ | ブラック | +/- 0.004 " | スタンダード | 3 / 64 " | ショアA98 | 5 / 32 " | ¥15,030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。