TENNSCO STS-121572-1SD ワードローブ ロッカー 組立式 1段 3点
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | すな |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
ハンドルタイプ | キックプルーフ |
開口部あたりのフック | 3つのプロング |
レガシー | 同梱 |
ロッカーの構成 | (1)ワイド、(1)オープニング |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
材料 | 鋼 |
開口部の深さ | 13.875 " |
開口部の高さ | 69.875 " |
開口部の幅 | 9.625 " |
全体の深さ | 15 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 12 " |
段 | 1 |
船の重量(kg) | 29.48 |
船高(cm) | 204.47 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | レガシー | 組み立て済み/未組み立て | 色 | ロッカーの構成 | 開口部の数 | 開口部の深さ | 開口部の高さ | 開口部の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK-121572-3グレー | 同梱 | 組み立てられていません | グレー | (3)広い、(3)開口部 | - | 13.875 " | 69.875 " | 9.625 " | ¥174,324 | 見積依頼
|
STK-121872-3グレー | 同梱 | 組み立てられていません | グレー | (3)広い、(3)開口部 | - | 16.875 " | 69.875 " | 9.625 " | ¥181,851 | 見積依頼
|
STK-151872-3グレー | 同梱 | 組み立てられていません | グレー | (3)広い、(3)開口部 | - | 16.875 " | 69.875 " | 12.625 " | ¥201,080 | 見積依頼
|
STS-121872-1MG | 同梱 | 組み立て | グレー | (1)ワイド、(1)オープニング | - | 16.875 " | 69.875 " | 9.625 " | ¥90,516 | 見積依頼
|
STS-121872-3MG | 同梱 | 組み立て | グレー | (3)広い、(3)開口部 | - | 16.875 " | 69.875 " | 9.625 " | ¥196,075 | 見積依頼
|
STS-151872-1MG | 同梱 | 組み立て | グレー | (1)ワイド、(1)オープニング | - | 16.875 " | 69.875 " | 12.625 " | ¥92,866 | 見積依頼
|
STS-151872-3MG | 同梱 | 組み立て | グレー | (3)広い、(3)開口部 | - | 16.875 " | 69.875 " | 12.625 " | ¥217,744 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。