ASSOCIATED EQUIP 12-1012システムテスターのデジタル抵抗
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | システムテスター |
正確さ | 100コールドクランキングアンプ |
構造 | プラスチック |
深さ | 9" |
ディスプレイ | デジタル |
高さ | 3" |
負荷範囲 | 0 |
解像度 | ハイ |
タイプ | デジタル |
電圧範囲 | 9〜15 |
幅(Width) | 568602 " |
で動作します | 12Vバッテリー |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9030330040 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12-1015 | 11 " | 4.5 " | 568582 " | ¥112,769 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。