アイテム価格 | 空気圧オイルフィルター |
ボウル素材 | 金属 |
ボウルサイズ | 0.4オンス |
排水口のサイズ | プッシュ式 |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 0.3ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 49 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 175度F |
全体の高さ | 4.3 " |
全幅 | 1.81 " |
パイプサイズ | 1 / 4 "NPT |
サイズ | ミニチュア |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 26.9 |
船の長さ(cm) | 8.99 |
船幅(cm) | 9.8 |
HSコード | 8481100040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。