入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 球面ワッシャー |
女性ID | 28 mm |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | M24 |
男性ID | 25 mm |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
外径 | 44 mm |
半径 | 32 mm |
ロックウェル硬度 | B83からB95 |
厚さ | 15.2 mm |
厚さの許容 | +/- 0.2mm |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。