EATON Danfoss MRV3-10 シリーズ方向制御弁
Eaton Danfoss MRV3-10 シリーズ方向制御弁は、収穫機、ゴミ運搬機、その他の産業用途での流体の流れの制御に最適です。 これらの 4 ウェイ 2 / 3 ポジション スタイルのねじ込み式カートリッジ バルブは、取り付け/取り付けが簡単です。
動作メカニズム
- これらのバルブは、バルブ ポート 1 と 3 の間の流体の流れを導き、2 つの位置でバルブ ポート XNUMX をブロックします。
- バルブポート 90 と 1 とブロックポート 2 の間の流れを方向付けるには、オペレーターを 3 度回転する必要があります。
- クロスオーバー移行中、これらのポートはすべてブロックされます。
特徴
- Eaton Danfoss MRV3-10 シリーズ方向制御バルブは、硬化および研削加工されたコンポーネントを備えた鋼構造です。
- これらの手動セミロータリーバルブは、MIL-H-5606、SAE 10、SAE 20 などの規格に準拠した汎用油圧作動油の流れを制御できます。
- これらの直動式 MRV3-10 シリーズ方向制御弁には、漏れを防ぐために Buna-N シールが付いています。
- バルブキャビティ内で適用可能なステムトルクの許容値は47~54Nmです。
- これらの Vickers Eaton MRV3-10 シリーズ方向制御バルブの圧力定格は 210 bar (3000 psi) です。
対応アクセサリー
- Eaton 889599 シール キット: Viton シールを備えたこのシール修理キットは、磨耗または損傷したシールを交換し、これらの流量制御バルブに耐薬品性を提供するために使用されます。
- Eaton 565804 シール キット: ブナ N シールを備えたこのシール修理キットは、流量制御バルブの磨耗または損傷したブナ N シールを交換するために使用されます。
よくある質問
これらの Eaton Danfoss MRV3-10 シリーズ方向制御弁の動作温度は何度ですか?
これらの Eaton Danfoss MRV3-10 シリーズ方向制御弁は、-40 ~ 120 ℃ の範囲の温度で動作できます。
これらの Eaton Danfoss MRV3-10 シリーズ方向制御弁の流量はどれくらいですか?
最大流量 3 l/min (23 gpm) のポートが 6 つあります。
Eaton Danfoss MRV3-10 シリーズ方向制御弁の汚染物質を防ぐにはどうすればよいですか?
汚染物質の侵入を防ぐため、バルブの前に ISO 洗浄コード 18/16/13 に準拠した濾過装置を設置することをお勧めします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- メールカート
- 電源コード
- 靴カバーとヘアネットディスペンサー
- パイプ断熱ラップ
- 超音波リークディテクタ
- マテリアルリフト
- 防火
- 自動車インテリア
- 温度コントロール
- チェーンとツール
- NUPLA NuPole(R)システム
- SANFORD カートリッジラベル
- HALLOWELL 304ステンレス鋼、ボックスロッカー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、5 / 8-11 Unc
- MARTIN SPROCKET 882シリーズストックボアタイプコンベヤスプロケット、半鋼
- MAGLINER アクチュエータ
- DAYTON ジョープレート、溝付き
- BALDOR / DODGE DLMAH、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-L スタイル、852 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BROWNING VF4S 200 シリーズ中級用 XNUMX ボルト フランジ マウント ボール ベアリング