APPROVED VENDOR TC15VBALL3W ボールバルブ 1.5インチ トリクローバー対応 3WAY
アイテム: CF6CAW
モデル: TC15VBALL3W
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ボールバルブ |
ボア径 | 1.375 " |
フランジ径 | 1.984 " |
ハンドル材料 | 201ステンレススチール |
材料 | 304ステンレススチール |
シート素材 | PTFEテフロン |
プロダクト | モデル | ボア | ボア径 | フランジ径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10VBALL3P12ID | - | 0.625 " | 1.984 " | - | - | 見積依頼
| |
TC10VBALL3W-L | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | 見積依頼
| |
TC10Vボールタップ | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | 見積依頼
| |
TC10Vボール3P | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | 見積依頼
| |
TC10VBALL3W-T | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | 見積依頼
| |
TC10Vボール | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | 見積依頼
| |
TC10Vボール-RH | - | 0.875 " | 1.984 " | 4" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。