APPROVED VENDOR PCR163604001080316 シート 穴あきスチール 40 x 36 16 ゲージ 直径 0.125 円形
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
アイテム価格 | 穴あきシート |
合金タイプ | 1008 |
センター間隔 | 3 / 16 " |
終了 | ミル |
ゲージ | 16 |
硬度スケール | ブリンネル |
穴径 | 0.125 " |
穴のパターン | ずらして |
穴の形状 | ラウンド |
長さ | 40 " |
長さ公差 | +/- 0.125 " |
材料 | 炭素鋼 |
オープンエリア | 視聴者の38%が |
気性 | 冷間圧延 |
抗張力 | 49,000 |
厚さ | 0.06 " |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
典型的な硬度 | 95,000 |
幅(Width) | 36 " |
幅の許容 | +0.250 " |
降伏強さ | 42,000 |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 7209900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲージ | 穴径 | 穴の形状 | オープンエリア | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCR143604001021116 | 14 | 0.5 " | ラウンド | 視聴者の38%が | 0.075 " | +/- 0.005 " | ¥32,589 | ||
PCR143604001040308 | 14 | 0.25 " | ラウンド | 視聴者の38%が | 0.075 " | +/- 0.005 " | ¥35,347 | ||
PCR143604003080916 | 14 | 0.375 " | ラウンド | 視聴者の38%が | 0.075 " | +/- 0.005 " | ¥36,159 | ||
PCR163604000780108 | 16 | 0.078 " | ラウンド | 視聴者の38%が | 0.06 " | +/- 0.005 " | ¥31,632 | ||
PCR163604001021116 | 16 | 0.5 " | ラウンド | 視聴者の38%が | 0.06 " | +/- 0.005 " | ¥29,879 | ||
PCR16360400102SQ | 16 | 0.5 " | 正方形である | 視聴者の38%が | 0.06 " | +/- 0.005 " | ¥53,309 | ||
PCR163604001040308 | 16 | 0.25 " | ラウンド | 視聴者の38%が | 0.06 " | +/- 0.005 " | ¥28,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。