MARATHON MOTORS 密結合ポンプモーター、JM、単相、全閉式
Marathon クローズドカップリング ポンプ モーターは、商業用および工業用のポンプ用途向けに設計されています。 これらのポンプには、湿った、汚れた、またはほこりの多い環境でモーターシャフトに直接取り付けられた頑丈なインペラーがあります。
形式 | モデル | 稼働率 | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213TBFW7010 | 1.0 | 213JM | 32.0 | 7.5 | 16 5 / 16 " | 3465 | 視聴者の38%が | 20 9 / 16 " | ¥401,518 | |
B | 184TBFW7315 | 1.0 | 184JM | 19.8 | 5 | 14 5 / 16 " | 3530 | 視聴者の38%が | 18 9 / 16 " | ¥297,321 | |
C | 215TBFW7010 | 1.15 | 215JM | 41.5 | 10 | 17 13 / 16 " | 3500 | 視聴者の38%が | 22 1 / 16 " | ¥445,820 |
特徴
- 機械的にロックされたボールベアリングが付属しており、摩擦損失が少なく、スムーズで連続的な操作が可能です。
- これらの単相モーターは、コンデンサー始動/コンデンサー実行設計を特徴としており、頑丈なポンプでより高い始動トルクを生成します。
- TEFC (全閉ファン冷却) エンクロージャを備えており、外部ファンを使用してモーターのフレームに空気を送り、過熱を防ぎます。
- それらは、規定の温度を超えることなく最大の一定負荷を運ぶ、連続使用操作を組み込んでいます。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
モーターのメンテナンス方法は?
モーターがスムーズに動作するように、内部部品を定期的または時々チェックし続け、潤滑されたシールドベアリングを使用して過負荷に対処し、低摩擦を発揮してください。
リジッド ベース マウントの利点は何ですか?
リジッドベース取り付けでは、モーターはボルトと留め具によって機器のフレームに接続されます。 このタイプの取り付けにより、モーターの起動時に発生する過度の振動が軽減され、モーターと周囲の機構の間の正確な位置合わせが可能になります。
モーターのSFとは?
SF はサービス ファクターの略で、最高温度範囲内でモーターが断続的にどれだけの負荷をかけることができるかを決定する標準的な数値として設計されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パンチダウンツール
- 空気圧フロー制御とニードルバルブ
- HVLPペイントスプレーシステム
- 精密スチールスクエア
- 圧縮および密度ゲージアクセサリ
- 防火
- モバイルビンカートとワークステーション
- 特殊ファンとアクセサリー
- グラスファイバー
- 自動車の診断と検査
- PORT-A-COOL カバー
- EAGLE ドライブインおよびドライブアウトバーム
- VULCAN HART キャビネットドアハンドル
- VULCAN HART インレットヘッダー
- KLEIN TOOLS 磁気ナットドライバーセット
- KIMBLE CHASE 標準丸底フラスコ
- NORTH BY HONEYWELL キット
- HUB CITY 790 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ
- GROVE GEAR GR シリーズ、HMQ-H1 スタイル、842 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- GROVE GEAR GRシリーズ、BLスタイル、852サイズ、アイアンマンウォーム減速機