APPROVED VENDOR 6NFA3 シート ナイロン オフホワイト 1-3/4 インチ Th 24 x 48 インチ
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
アイテム価格 | シートストック |
色 | オフホワイト |
長さ | 48 " |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | 押し出しナイロン6/6 |
材料タイプ | ナチュラルグレード |
動作温度 範囲 | -40度から210度F |
抗張力 | 11,500のプサイ |
厚さ | 1.75 " |
厚さの許容 | +0.025 "/-0.000" |
幅(Width) | 24 " |
幅の許容 | +0.060 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 39.32 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3920920000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 気性 | 合金タイプ | 色 | 抗張力 | 厚さ | 厚さの許容 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 | T6 | 6061 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | 製造 | 6" | ¥1,691 | ||
3071 | T6 | 6061 | - | - | 0.09 " | +/- 0.002 " | 製造 | 6" | ¥2,352 | ||
3072 | T6 | 6061 | - | - | 0.125 " | +/- 0.002 " | 製造 | 6" | ¥3,295 | ||
16256 | H14 | 3003 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | 製造 | 6" | ¥920 | ||
1UNN4 | - | - | クリア | 10,200のプサイ | 0.236 " | +/- 0.024 " | - | 48 " | ¥56,142 | 見積依頼
| |
4NLZ7 | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | 半硬質絶縁体 | 36 " | ¥2,057 | ||
4NMF9 | - | - | - | - | 1.5 mm | - | CR117 | 36 " | ¥958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。