入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
合金タイプ | 3003 |
終了 | ミル |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +/- 0.032 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | H14 |
厚さ | 0.032 " |
厚さの許容 | +/- 0.002 " |
タイプ | 製造 |
典型的な引張強さ | 21000 PSI |
幅(Width) | 6" |
幅の許容 | +/- 0.005 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7606113060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 気性 | 合金タイプ | 色 | 抗張力 | 厚さ | 厚さの許容 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 | T6 | 6061 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | 製造 | 6" | ¥1,691 | ||
3071 | T6 | 6061 | - | - | 0.09 " | +/- 0.002 " | 製造 | 6" | ¥2,352 | ||
3072 | T6 | 6061 | - | - | 0.125 " | +/- 0.002 " | 製造 | 6" | ¥3,295 | ||
1UNN4 | - | - | クリア | 10,200のプサイ | 0.236 " | +/- 0.024 " | - | 48 " | ¥56,142 | 見積依頼
| |
4NLZ7 | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | 半硬質絶縁体 | 36 " | ¥2,057 | ||
4NMF9 | - | - | - | - | 1.5 mm | - | CR117 | 36 " | ¥958 | ||
6NFA3 | - | - | オフホワイト | 11,500のプサイ | 1.75 " | +0.025 "/-0.000" | - | 24 " | ¥347,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。