APPROVED VENDOR 1UNN4シートアクリルクリア0.236T 48 x 96 In
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | クリア |
長さ | 96 " |
長さ公差 | +0.750 / -0.000 " |
材料 | 押し出しアクリル |
材料タイプ | 標準グレード |
動作温度 範囲 | 32度から170度F |
抗張力 | 10,200のプサイ |
厚さ | 0.236 " |
厚さの許容 | +/- 0.024 " |
幅(Width) | 48 " |
幅の許容 | +0.750 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 21.06 |
船高(cm) | 0.6 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3920515000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 気性 | 合金タイプ | 色 | 抗張力 | 厚さ | 厚さの許容 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 | T6 | 6061 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | 製造 | 6" | ¥1,691 | ||
3071 | T6 | 6061 | - | - | 0.09 " | +/- 0.002 " | 製造 | 6" | ¥2,352 | ||
3072 | T6 | 6061 | - | - | 0.125 " | +/- 0.002 " | 製造 | 6" | ¥3,295 | ||
16256 | H14 | 3003 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | 製造 | 6" | ¥920 | ||
4NLZ7 | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | 半硬質絶縁体 | 36 " | ¥2,057 | ||
4NMF9 | - | - | - | - | 1.5 mm | - | CR117 | 36 " | ¥958 | ||
6NFA3 | - | - | オフホワイト | 11,500のプサイ | 1.75 " | +0.025 "/-0.000" | - | 24 " | ¥347,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。