入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | 304ステンレススチール |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 2000 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1" |
ポート | スタンダード |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 304ステンレススチール |
温度。 範囲 | -20度から425度F |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | CN |
モデル | バルブ構造 | ボール材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | ポート | シール材 | シート素材 | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H960 | 2ピース | 炭素鋼 | 3000 psiのWOG | 1 / 4 " | フル | RPTFE | RPTFE | 鋼 | ¥6,519 | |
32H961 | 2ピース | 炭素鋼 | 3000 psiのWOG | 3 / 8 " | フル | RPTFE | RPTFE | 鋼 | ¥6,574 | |
32H962 | 2ピース | 炭素鋼 | 3000 psiのWOG | 1 / 2 " | フル | RPTFE | RPTFE | 鋼 | ¥8,738 | |
32H963 | 2ピース | 炭素鋼 | 3000 psiのWOG | 3 / 4 " | フル | RPTFE | RPTFE | 鋼 | ¥12,265 | |
32H964 | 2ピース | 炭素鋼 | 3000 psiのWOG | 1" | フル | RPTFE | RPTFE | 鋼 | ¥16,683 | |
6GD36 | 1ピース | 316ステンレススチール | 2000 psiのWOG | 1 / 4 " | フル | PTFE | PTFE | 304ステンレススチール | ¥5,733 | |
6GD37 | 1ピース | 316ステンレススチール | 2000 psiのWOG | 3 / 8 " | フル | PTFE | PTFE | 304ステンレススチール | ¥5,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。