定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 6GD06 真鍮ボールバルブ インライン FNPT 1/4 インチ | AE8XGH

APPROVED VENDOR 6GD06真ちゅう製ボールバルブインラインFnpt1 / 4インチ

在庫あり
アイテム:AE8XGH モデル:6GD06

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,785 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料クロムメッキ真鍮
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質真鍮
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料炭素鋼
ハンドルタイプロックレバー
マックス。 圧力200 PSI CWP
パイプサイズ1 / 4 "
ポートフル
シール材PTFE
シート素材PTFE
ステム素材真鍮
温度。 範囲-40度から350度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)11.94
船の長さ(cm)2.79
船幅(cm)4.32
HSコード8481801085
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルバルブ構造ボール材料ハンドル材料ハンドルタイプマックス。 圧力パイプサイズポート温度。 範囲価格
承認されたベンダー 1PYT2 真鍮ボールバルブ インライン FNPT 4 インチ | AB2ZJX 1PYT22ピースクロムメッキ真鍮ビニールグリップ付きスチールレバー600 psi WOG、150 psi WSP4"フル-¥77,658
承認されたベンダー 1PYZ3 真鍮ボールバルブ インライン FNPT 1-1/4 インチ | AB2ZLW 1PYZ32ピースクロムメッキ真鍮ビニールグリップ付きスチールロック可能なレバー200 PSI CWP1.25 "フル-40度から140度F¥15,104
承認されたベンダー 1PYZ4 真鍮ボールバルブ インライン FNPT 1-1/2 インチ | AB2ZLX 1PYZ42ピースクロムメッキ真鍮ビニールグリップ付きスチールロック可能なレバー200 PSI CWP1.5 "フル-40度から140度F¥21,341
承認されたベンダー 1PYZ5 真鍮ボールバルブ インライン FNPT 2 インチ | AB2ZLY 1PYZ52ピースクロムメッキ真鍮ビニールグリップ付きスチールロック可能なレバー200 PSI CWP2"フル-40度から140度F¥37,805
承認されたベンダー 1PZA7 真鍮ボールバルブ インライン FNPT 1/8 インチ | AB2ZNJ 1PZA71ピースクロムメッキ真鍮ナイロン交換可能なウェッジティースタイルレバー450 psiのWOG1 / 8 "電話代などの費用を削減-40度から350度F¥2,114
承認されたベンダー 1PZA8 真鍮ボールバルブ インライン FNPT 1/4 インチ | AB2ZNK 1PZA81ピースクロムメッキ真鍮ナイロン交換可能なウェッジティースタイルレバー450 psiのWOG1 / 4 "電話代などの費用を削減-40度から350度F¥3,251
承認されたベンダー 1PZA9 真鍮ボールバルブ インライン FNPT 3/8 インチ | AB2ZNL 1PZA91ピースクロムメッキ真鍮ナイロン交換可能なウェッジティースタイルレバー450 psiのWOG3 / 8 "電話代などの費用を削減-40度から350度F¥3,028

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 6GD06真ちゅう製ボールバルブインラインFnpt1 / 4インチ
¥2,785 /単価