A 57717 従来のポイント 右手 ワイヤーサイズ - #1から#80 ブラックオキサイド 150 ハイスピードスチール ¥55,870
B 57726 従来のポイント 右手 分数インチ、ワイヤサイズ、メートル法 1/16 "、5/64"、3/32 "、7/64"、1/8 "、9/64"、5/32 "、11/64"、3/16 "、13/64"、 7/32 "、15/64"、1 / 4-E、17/64 "、9/32"、19/64 "、5/16"、21/64 "、11/32"、23/64 " 、3/8 "、25/64"、13/32 "、27/64"、7/16 "、29/64"、15/32 "、31/64"、1/2 "、#1から# 60、1 "、1-1 / 2"、2 "、2-1 / 2"、3 "、3- 1/16 "、5/64"、3/32 "、7/64"、1/8 "、9/64"、5/32 "、11/64"、3/16 "、13/64"、 7/32 "、15/64"、1 / 4-E、17/64 "、9/32"、19/64 "、5/16"、21/64 "、11/32"、23/64 " 、3/8 "、25/64"、13/32 "、27/64"、7/16 "、29/64"、15/32 "、31/64"、1/2 "、#1から# 60、1 "、1-1 / 2"、2 "、2-1 / 2"、3 "、3- ブラックオキサイド 150 ハイスピードスチール ¥134,846
C 69882 従来のポイント 左手 分数インチ 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8" 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8" 明るい 150L ハイスピードスチール ¥55,201
D 69881 従来のポイント 左手 分数インチ 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" 明るい 150L ハイスピードスチール ¥50,198
E 69876 従来のポイント 左手 分数インチ 1/16 "、5/64"、3/32 "、7/64"、1/8 "、9/64"、5/32 "、11/64"、3/16 "、13/64"、 7/32 "、15/64"、1/4 "、17/64"、9/32 "、19/64"、5/16 "、21/64"、11/32 "、23/64"、 3/8 "、25/64"、13/32 "、27/64"、7/16 "、29/64"、15/32 "、31/64"、1/2 " 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" 明るい 150L ハイスピードスチール ¥110,878
F 54126 P3スプリットポイント 右手 メトリック - 1〜2-1 / 2mm x 0.05mm、2.6〜10mm x 0.1mm、10.2 "、10-1 / 2"、10.8 "、11"、11.2 "、11-1 / 2"、11.8 "、12"、 12.2 "、12-1 / 2"、12.8 "、13" 琥珀色の酸化物 550 コバルト鋼 ¥18,685
G 45657 P3スプリットポイント 右手 ワイヤーサイズ - #61から#80 琥珀色の酸化物 550 コバルト鋼 ¥26,377
H 47924 P3スプリットポイント 右手 メトリック - 1〜2-1 / 2mm x 0.05mm、2.6〜10mm x 0.1mm、10.2 "、10-1 / 2"、10.8 "、11"、11.2 "、11-1 / 2"、11.8 "、12"、 12.2 "、12-1 / 2"、12.8 "、13" ブラックオキサイド 550ASP コバルト鋼 ¥32,652
I 46650 スプリットポイント 右手 分数インチ、文字、ワイヤサイズ 1/16 "、5/64"、3/32 "、7/64"、1/8 "、9/64"、5/32 "、11/64"、3/16 "、13/64"、 7/32 "、15/64"、1/4 "、17/64"、9/32 "、19/64"、5/16 "、21/64"、11/32 "、23/64"、 3/8 "、25/64"、13/32 "、27/64"、7/16 "、29/64"、15/32 "、31/64"、1/2 "、#1から#60 、AからZ 1/16 "、5/64"、3/32 "、7/64"、1/8 "、9/64"、5/32 "、11/64"、3/16 "、13/64"、 7/32 "、15/64"、1/4 "、17/64"、9/32 "、19/64"、5/16 "、21/64"、11/32 "、23/64"、 3/8 "、25/64"、13/32 "、27/64"、7/16 "、29/64"、15/32 "、31/64"、1/2 "、#1から#60 、AからZ 琥珀色の酸化物 550 コバルト鋼 ¥202,786
J 57853 スプリットポイント 右手 ワイヤーサイズ - #1から#60 琥珀色の酸化物 550 コバルト鋼 ¥60,445
K 69886 スプリットポイント 右手 手紙 - Zへ 琥珀色の酸化物 550 コバルト鋼 ¥61,399