入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Jobberドリルビットセット |
切断方向 | 右手 |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | ブラックオキサイド |
リスト番号 | 550ASP |
材料 | コバルト鋼 |
個数 | 19 |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | P3スプリットポイント |
含まれているサイズ | 1〜2-1 / 2mm x 0.05mm、2.6〜10mm x 0.1mm、10.2 "、10-1 / 2"、10.8 "、11"、11.2 "、11-1 / 2"、11.8 "、12"、 12.2 "、12-1 / 2"、12.8 "、13" |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ポイントタイプ | 切断方向 | 寸法タイプ | シャンク径 | 含まれているサイズ | 終了 | リスト番号 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46650 | スプリットポイント | 右手 | 分数インチ、文字、ワイヤサイズ | 1/16 "、5/64"、3/32 "、7/64"、1/8 "、9/64"、5/32 "、11/64"、3/16 "、13/64"、 7/32 "、15/64"、1/4 "、17/64"、9/32 "、19/64"、5/16 "、21/64"、11/32 "、23/64"、 3/8 "、25/64"、13/32 "、27/64"、7/16 "、29/64"、15/32 "、31/64"、1/2 "、#1から#60 、AからZ | 1/16 "、5/64"、3/32 "、7/64"、1/8 "、9/64"、5/32 "、11/64"、3/16 "、13/64"、 7/32 "、15/64"、1/4 "、17/64"、9/32 "、19/64"、5/16 "、21/64"、11/32 "、23/64"、 3/8 "、25/64"、13/32 "、27/64"、7/16 "、29/64"、15/32 "、31/64"、1/2 "、#1から#60 、AからZ | 琥珀色の酸化物 | 550 | コバルト鋼 | ¥220,651 | ||
57853 | スプリットポイント | 右手 | ワイヤーサイズ | - | #1から#60 | 琥珀色の酸化物 | 550 | コバルト鋼 | ¥66,181 | ||
69886 | スプリットポイント | 右手 | 手紙 | - | Zへ | 琥珀色の酸化物 | 550 | コバルト鋼 | ¥64,281 | ||
69876 | 従来のポイント | 左手 | 分数インチ | 1/16 "、5/64"、3/32 "、7/64"、1/8 "、9/64"、5/32 "、11/64"、3/16 "、13/64"、 7/32 "、15/64"、1/4 "、17/64"、9/32 "、19/64"、5/16 "、21/64"、11/32 "、23/64"、 3/8 "、25/64"、13/32 "、27/64"、7/16 "、29/64"、15/32 "、31/64"、1/2 " | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 明るい | 150L | ハイスピードスチール | ¥110,723 | ||
69881 | 従来のポイント | 左手 | 分数インチ | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | 明るい | 150L | ハイスピードスチール | ¥53,352 | ||
45657 | P3スプリットポイント | 右手 | ワイヤーサイズ | - | #61から#80 | 琥珀色の酸化物 | 550 | コバルト鋼 | ¥28,277 | ||
54126 | P3スプリットポイント | 右手 | メトリック | - | 1〜2-1 / 2mm x 0.05mm、2.6〜10mm x 0.1mm、10.2 "、10-1 / 2"、10.8 "、11"、11.2 "、11-1 / 2"、11.8 "、12"、 12.2 "、12-1 / 2"、12.8 "、13" | 琥珀色の酸化物 | 550 | コバルト鋼 | ¥18,993 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。