APPROVED VENDOR 1PYT2真ちゅう製ボールバルブインラインFnpt4インチ
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
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付きスチール |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psi WOG、150 psi WSP |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 4" |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 8.29 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バルブ構造 | ボール材料 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | ポート | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PYZ3 | 2ピース | クロムメッキ真鍮 | ビニールグリップ付きスチール | ロック可能なレバー | 200 PSI CWP | 1.25 " | フル | -40度から140度F | ¥13,009 | ||
1PYZ4 | 2ピース | クロムメッキ真鍮 | ビニールグリップ付きスチール | ロック可能なレバー | 200 PSI CWP | 1.5 " | フル | -40度から140度F | ¥18,381 | ||
1PYZ5 | 2ピース | クロムメッキ真鍮 | ビニールグリップ付きスチール | ロック可能なレバー | 200 PSI CWP | 2" | フル | -40度から140度F | ¥44,246 | ||
1PZA7 | 1ピース | クロムメッキ真鍮 | ナイロン | 交換可能なウェッジティースタイルレバー | 450 psiのWOG | 1 / 8 " | 電話代などの費用を削減 | -40度から350度F | ¥2,040 | ||
1PZA8 | 1ピース | クロムメッキ真鍮 | ナイロン | 交換可能なウェッジティースタイルレバー | 450 psiのWOG | 1 / 4 " | 電話代などの費用を削減 | -40度から350度F | ¥2,800 | ||
1PZA9 | 1ピース | クロムメッキ真鍮 | ナイロン | 交換可能なウェッジティースタイルレバー | 450 psiのWOG | 3 / 8 " | 電話代などの費用を削減 | -40度から350度F | ¥2,607 | ||
1PZB1 | 1ピース | クロムメッキ真鍮 | ナイロン | 交換可能なウェッジティースタイルレバー | 450 psiのWOG | 1 / 2 " | 電話代などの費用を削減 | -40度から350度F | ¥2,333 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。