定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 6EE60 ソケット キャップ スクリュー ボタン M8 x 1.25 X 18、50PK | AE8MYZ

APPROVED VENDOR 6EE60 ソケット キャップ スクリュー ボタン M8 x 1.25 X 18、50PK

在庫あり
アイテム:AE8MYZ モデル:6EE60

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,182 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemメートルソケットヘッドキャップスクリュー
直径/ねじサイズM8 X 1.25
ドライブサイズ5 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了ブラック
頭径14 mm
頭の高さ4.4 mm
ヘッド形式ボタン
頭の下の長さ18 mm
材料10.9スチール
最小 抗張力150,800のプサイ
ロックウェル硬度C32からC39
ねじ山径M8
ねじ山の方向右手
ねじの長さ18 mm
番手1.25 mm
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.43
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)6.35
HSコード7318158045
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 6EE60 ソケット キャップ スクリュー ボタン M8 x 1.25 X 18、50PK
¥4,182 /パック