入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムヒーター |
アンペアAC | 6.5 |
制御範囲 | 50度から400度F |
ドラム容量 | 15ガロン。 |
ドラム径 | 14 " |
長さ | 38.125 " |
最先端の | 電気 |
ストラップの幅 | 4" |
タイプ | 電気 |
電圧 | 115 |
ワット密度 | 4.8ワット/平方」 |
出力 | 750 |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ワット密度 | アンペアAC | 制御範囲 | 出力 | ドラム容量 | ドラム径 | 長さ | ストラップの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CCZ7 | 6.5ワット/平方」 | 13 | 50度から400度F | 1500 | 55ガロン。 | 22.5 " | 66.75 " | 4" | - | 見積依頼
| |
3CCZ8 | 6.5ワット/平方」 | 6.5 | 50度から400度F | 1500 | 55ガロン。 | 22.5 " | 66.75 " | 4" | - | 見積依頼
| |
3CCZ9 | 5.7ワット/平方」 | 8.7 | 50度から400度F | 1000 | 55ガロン。 | 22.5 " | 66.75 " | 3" | ¥36,127 | ||
3CDA1 | 5.7ワット/平方」 | 8.7 | - | 1000 | 55ガロン。 | 22.5 " | 66.75 " | 3" | ¥33,050 | ||
3CDA2 | 5.7ワット/平方」 | 4.35 | 50度から400度F | 1000 | 55ガロン。 | 22.5 " | 66.75 " | 3" | ¥50,041 | ||
3CDA3 | 6ワット/平方」 | 9.5 | 50度から400度F | 1100 | 30ガロン。 | 18.25 " | 54.75 " | 4" | ¥65,195 | ||
3CDA4 | 5.5ワット/平方」 | 6.5 | 50度から400度F | 750 | 30ガロン。 | 18.25 " | 54.75 " | 3" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。