VESTIL FAL-3616-50 グラスファイバー製オートローダー ランプ、サイズ 192 インチ x 36 インチ x 8 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークランプ |
容量 | 5000ポンド。 |
色 | ホワイト、タン |
深さ | 192 " |
高さ | 8" |
含まれています | 錆びにくい |
長さ | 192のフィート |
耐荷重 | 5000ポンド。 |
材料 | グラスファイバー |
最大作業高さ | 50 " |
測定単位 | 各 |
ランプの材質 | グラスファイバー |
UPC | 691215019248 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 118.8 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 487.68 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 最大作業高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FAL-3610-50 | 120 " | 7" | 30 " | - | 見積依頼
| |
FAL-3612-50 | 144 " | 7 1 / 2 " | 35 " | - | 見積依頼
| |
FAL-3614-50 | 168 " | 7 1 / 2 " | 45 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。