VESTIL FAL-3612-50 グラスファイバー製オートローダー ランプ、サイズ 144 インチ x 36 インチ x 7.5 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークランプ |
容量 | 5000ポンド。 |
深さ | 144 " |
高さ | 7 1 / 2 " |
長さ | 144 " |
材料 | グラスファイバー |
最大作業高さ | 35 " |
測定単位 | 各 |
UPC | 691215019224 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 83.7 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 最大作業高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FAL-3610-50 | 120 " | 7" | 30 " | - | 見積依頼
| |
FAL-3614-50 | 168 " | 7 1 / 2 " | 45 " | - | 見積依頼
| |
FAL-3616-50 | 192 " | 8" | 50 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。