デイトン 業務用赤外線ヒーター ガス式 LP
形式 | モデル | 深さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5VD62 | 14.25 " | 24 | 12.75 " | ¥142,275 | |
A | 3E460 | 14.25 " | 120 | 12.75 " | ¥142,275 | |
B | 5VD66 | 15.25 " | 24 | 26.62 " | ¥215,968 | |
C | 3E461 | 15.25 " | 120 | 19.12 " | ¥171,899 | |
B | 3E462 | 15.25 " | 120 | 26.62 " | ¥206,284 | |
C | 5VD64 | 15.25 " | 24 | 19.12 " | ¥178,678 |
市販の赤外線ヒーター、ガスタイプLP
Dayton 赤外線ヒーターは、保管室、工場、航空機格納庫、倉庫、整備工場などのスポット加熱用途に最適です。 これらのヒーターは、安全性と設置コストの削減を保証するコンパクトなモジュール設計と、電気を節約しメンテナンスを容易にする直接火花点火システムを備えています。 Dayton 赤外線ヒーターには、耐摩耗性と熱安定性を高めるセラミック グリッドと、最適な熱を伝達する研磨アルミニウム リフレクターが装備されています。 これらのヒーターには、防水回路と、天井、壁、または梁に取り付けられる耐久性のある取り付けチェーンも含まれています。 Dayton 赤外線ヒーターは、120 ボルトと 240 ボルトのバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧ブラストキャビネット
- OEM交換用モーター
- 隠しドアクローザー
- フェンスゲート
- 油圧高圧フィルター
- 送風機
- 自動車メンテナンスツール
- ウェットモップスキージとバケット
- ウインチ
- 自動車外装
- DELHI 防爆ポータブルユーティリティファン
- COXREELS Tシリーズスプリング駆動ホースリール
- WOODHEAD 130098シリーズケーブルサポートグリップ
- SHUR-LINE ピンクのミニローラー
- SPEARS VALVES CPVC パイプ フランジ バン ストーン スタイル、プラスチック ソリッド リング付き、ソケット
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ テーパー ブッシュ 6 グルーブ ハイキャップ ウェッジ ストック シーブ
- MAGLINER カード
- DAYTON 回転ディスク
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、1385 シリーズ
- BALDOR / DODGE XT70 Mine Duty エクストラ ドラム プーリー